Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 6576 Audio / visuaalinen seinätaulu 3.5mm Stero White | AA6DFU 13U575

MONOPRICE 6576 Audio/visuaalinen seinälevy 3.5mm Stero White

Varastossa
Tuote: AA6DFU Malli: 6576Ristiviite: 13U575

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeystone Jack
Kaapelin tyyppi3.5 mm: n stereoääni
Luokan tyyppiA / V-lisävarusteet
VäriValkoinen
Syvyys1.5
Korkeus0.56
MateriaaliPVC, kupari
Porttien lukumäärä1
Irtisanomisen tyyppiCoupler
Tyyppi3.5 mm stereo
Leveys0.87

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
MONOPRICE 6541 Audio/visuaalinen seinälevy Bnc Ivory | AA6DFV 13U576 6541BNCNorsunluu1.370.87BNC0.9€2.84
MONOPRICE 6542 Audio/visuaalinen Taustalevy F Tyyppi Valkoinen | AA6DFW 13U577 6542F-tyyppiValkoinen1.50.75F-tyyppi1.5€1.38
MONOPRICE 6544 Audio/visuaalinen Taustalevy F Tyyppi Musta | AA6DFX 13U579 6544F-tyyppiMusta1.50.75F-tyyppi1.5€0.98
MONOPRICE 6548 Audio/visuaalinen seinälevy Rca Red Center Valkoinen | AA6DFZ 13U583 6548RCA (punainen)Valkoinen1.250.87RCA punaisella keskustalla0.68€2.06
MONOPRICE 6549 Audio/visuaalinen seinälevy Rca Keltainen Keski Valkoinen | AA6DGA 13U584 6549RCA (keltainen)Valkoinen1.50.65RCA keltaisella keskellä1€2.06
MONOPRICE 6550 Audio / visuaalinen seinätaulu Rca White Center White | AA6DGB 13U585 6550RCA (valkoinen)Valkoinen1.50.65RCA, valkoinen keskusta1€2.06
MONOPRICE 6568 Audio/visuaalinen seinälevy Rca White Center Flush White | AA6DGJ 13U599 6568RCA (valkoinen)Valkoinen1.310.87RCA, huuhtele valkoisella keskustalla0.76€4.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 6576 Audio/visuaalinen seinälevy 3.5mm Stero White
€4.08 / yksikkö