Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGLITE ASXD036K Vyöpidike D-kenno | AD9UQL 4V029

MAGLITE ASXD036K Vyönpidike D-kenno

Varastossa
Tuote: AD9UQL Malli: ASXD036KRistiviite: 4V029

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkakotelo
VäriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi4202910090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAGLITE AM2A346K Kotelovalo / veitsi Aa | AD9URG 4V381 AM2A346K€66.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAGLITE ASXD036K Vyönpidike D-kenno
€2.48 / yksikkö