Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 6568 Audio/visuaalinen seinälevy Rca White Center Flush White | AA6DGJ 13U599

MONOPRICE 6568 Audio/visuaalinen seinälevy Rca White Center Flush White

Varastossa
Tuote: AA6DGJ Malli: 6568Ristiviite: 13U599

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeystone Jack
Kaapelin tyyppiRCA (valkoinen)
Luokan tyyppiA / V-lisävarusteet
VäriValkoinen
Syvyys1.31
Korkeus0.87
MateriaaliPVC, kupari
Porttien lukumäärä1
Irtisanomisen tyyppiCoupler
TyyppiRCA, huuhtele valkoisella keskustalla
Leveys0.76

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
MONOPRICE 6576 Audio / visuaalinen seinätaulu 3.5mm Stero White | AA6DFU 13U575 65763.5 mm: n stereoääniValkoinen1.50.563.5 mm stereo0.87€3.99
MONOPRICE 6541 Audio/visuaalinen seinälevy Bnc Ivory | AA6DFV 13U576 6541BNCNorsunluu1.370.87BNC0.9€2.84
MONOPRICE 6542 Audio/visuaalinen Taustalevy F Tyyppi Valkoinen | AA6DFW 13U577 6542F-tyyppiValkoinen1.50.75F-tyyppi1.5€1.59
MONOPRICE 6544 Audio/visuaalinen Taustalevy F Tyyppi Musta | AA6DFX 13U579 6544F-tyyppiMusta1.50.75F-tyyppi1.5€0.97
MONOPRICE 6548 Audio/visuaalinen seinälevy Rca Red Center Valkoinen | AA6DFZ 13U583 6548RCA (punainen)Valkoinen1.250.87RCA punaisella keskustalla0.68€2.01
MONOPRICE 6549 Audio/visuaalinen seinälevy Rca Keltainen Keski Valkoinen | AA6DGA 13U584 6549RCA (keltainen)Valkoinen1.50.65RCA keltaisella keskellä1€1.81
MONOPRICE 6550 Audio / visuaalinen seinätaulu Rca White Center White | AA6DGB 13U585 6550RCA (valkoinen)Valkoinen1.50.65RCA, valkoinen keskusta1€2.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 6568 Audio/visuaalinen seinälevy Rca White Center Flush White
€4.82 / yksikkö