Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH DBL Kit Deluxe -akun Led Strobe -sarja 0-500000 | AC6VDU 36J796

MONARCH DBL Kit Deluxe Paristo-LED Strobe Kit 0-500000

Varastossa
Tuote: AC6VDU Malli: DBL KitRistiviite: 36J796

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,174.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeluxe-akun LED-strobe-sarja
tarkkuus0.002%
Akun8-10 tunnit
näyttöLCD aakkosnumeerinen
Vilkkuu minuutissa30-500,000
Tehontarve115/230 50/60 Hz
Lataa uudelleen4-5 tunnit
päätöslauselma0.01 fpm
Kierroslukualue0-500,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9029206000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen askelnopeus (käyttäjän säädettävissä)
    • Automaattinen askelkoko (käyttäjän säädettävissä)
    • Ulkoisen tulon / lähdön liipaisimet (Kyllä)
    • Salaman kesto (Adj. - 14 astetta / 3000 usek.)
    • Salamateho (joulea) (3000 lux)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH DBL Kit Deluxe Paristo-LED Strobe Kit 0-500000
€1,174.52 / yksikkö