DAYTON Tornin valohälytintasot


Suodattaa
Väri: Musta , Nykyinen arvonta: 0.012 - 0.020 A , Halkaisija: 50mm , Korkeus: 2 47 / 64 " , Kotelon materiaali: polykarbonaatti , Käyttölämpötila: -30 astetta 60 astetta C. , Äänitaso: 75-85 dB , wattia: 0.6
TyyliMalliNEMA-luokitusArvosanaJänniteHinta (ei alv)
A
30XT47
1, 2, 3, 3R, 4, 4XIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X110€59.94
A
30XT46
1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 1324 VAC/DC€59.40

Tornin valohälytintasot

Dayton Towerin kaikuluotaimen tasot lähettävät voimakasta ääntä kerätäkseen huomion tornivalokokoonpanojen ympärille. Ne soveltuvat ihanteellisesti hätäsummeriksi, jotka tukevat sekä jatkuvaa että pulssitoimintoa tehtaan kerrosten ympärillä ja herättävät huomion. Näissä kerroksissa on NEMA 1, 2, 3, 3R, 4 ja 4X mitoitettu polykarbonaattikotelo turvallisen kotelon takaamiseksi, ja niitä käytetään Dayton 30XT48, 30XT49, 30XT50, 30XT51 ja 30XT52 kiinnikkeiden ja jalustojen kanssa. Valitse 24 VAC/DC tai 110 VAC kuulostavien tasojen välillä, saatavilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?