Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH 6235-110 Taskulamppu Strobe Rpm 30-300000 | AC6VDX 36J799

MONARCH 6235-110 tasku-LED-vilkkuvalo Rpm 30-300000

Varastossa
Tuote: AC6VDX Malli: 6235-110Ristiviite: 36J799

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€686.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulamppu
tarkkuus0.005%
Akun4-5 tunnit
näyttöLCD aakkosnumeerinen
Vilkkuu minuutissa30-300,000
Tehontarve115/230 50/60 Hz
Lataa uudelleen4-5 tunnit
päätöslauselma0.01 - 1.0 XNUMX fpm
Kierroslukualue30-300,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9029206000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen askelnopeus (käyttäjän säädettävissä)
    • Automaattinen askelkoko (käyttäjän säädettävissä)
    • Ulkoisen tulon / lähdön liipaisimet (Kyllä)
    • Salaman kesto (Adj. - 14 astetta / 3000 usek.)
    • Salamateho (joulea) (1800 lux)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH 6235-110 tasku-LED-vilkkuvalo Rpm 30-300000
€686.75 / yksikkö