HYDRO VACUUM Kaivojen kannet


Suodattaa
TyyliMalliPituusLeveysHinta (ei alv)
A
Kaivon kansi 800x800
800 "800 "€973.04
Tarjouspyyntö
A
Kaivonkansi 800x800 savupiipulla
800 "800 "€1,059.58
Tarjouspyyntö
A
Kaivonkansi 1000x1000 savupiipulla
1000 "1000 "€1,365.13
Tarjouspyyntö
A
Kaivon kansi 1000x1000
1000 "1000 "€1,285.05
Tarjouspyyntö

Kaivojen kannet

Hydro Vacuum -luukun kannet ovat ihanteellisia huoltotöihin ja estävät työntekijöitä putoamasta kaivoon. Niissä on 1.5 mm paksu ruostumaton teräsrakenne, joka tarjoaa kestävyyttä ja taivutusta asennuksen aikana. Nämä kaivonkannet on varustettu lämmöneristekerroksella, joka auttaa vähentämään vaarallisten sääolosuhteiden vaikutuksia. Niissä on myös kaivon reunassa olevat tiivisteet, jotka puristetaan kunnolla sulkemisen jälkeen hajun poistamiseksi ja vedenpitävyyden helpottamiseksi. Valitse useista näistä kaivosuojista 800 ja 1000 tuuman pituisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?