Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUOTOITU KUIDULASI 8082085136 pinoastia 23-3 / 8 x 12 x 3-1 / 8 harmaa | AC8BCC 39H993

MOLDED FIBERGLASS 8082085136 Pinosäiliö 23-3/8 x 12 x 3-1/8 harmaa

Varastossa
Tuote: AC8BCC Malli: 8082085136Ristiviite: 39H993

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Koko0.41 cu. ft.
Tapausmäärä12
VäriHarmaa
MalliLujat, kestävät, kaikki kulmat säteillä, integroidut valetut kahvat
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus3.125 "
Pohjan syvyyden sisällä3"
Sisällä pohjan pituus21-1 / 8 "
Sisällä pohjan leveys11-1 / 8 "
Sisäkorkeus3"
Sisäpituus21.125 "
Sisäleveys11.125 "
Pituus23.38 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliLasikuituvahvistettu lämpökovettuva komposiitti
Ulkopuolisen syvyyden ulkopuolella3-1 / 8 "
Yläosan pituus23-3 / 8 "
Yläleveyden ulkopuolella12 "
Ulkopuolinen leveys12 "
Pinoamiskapasiteetti1400 lb
Temp. alue-60 - 250 astetta F
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)59.37
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkokorkeus (3-1 / 8 ")
    • Pituus (23-3 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoTapausmääräKantavuusMateriaaliUlkopuolinen leveysTyyppiLeveysHinta
MUOTOITU KUITULASI 8700085136 Pinoamissäiliö HD L 25 3/4 D 3 Harmaa | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 lbLasikuituvahvisteinen komposiitti-Raskas teollisuus-€73.57
MUOTETTU LASIKUITU 8700085269 Pinottava Säiliö HD L 25 3/4 D 3 Valkoinen | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 lbLasikuituvahvisteinen komposiitti-Raskas teollisuus-€73.57
VALETTU LASIKUITU 8750085136 Pinoamissäiliö Hd L 25 3/4 Harmaa | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 lbLasikuituvahvisteinen komposiitti-Raskas teollisuus-€79.39
MOLDED LASIKUITU 8750085269 Pinottava Säiliö Hd L 25 3/4 Valkoinen | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 lbLasikuituvahvisteinen komposiitti-Raskas teollisuus-€79.39
MUOTOITU KUIDULASI 8800085136 Pinoamissäiliö HD L 25 3/4 D 6 Harmaa | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 lbLasikuituvahvisteinen komposiitti-Raskas teollisuus-€90.04
VALETTU LASIKUITU 8800085269 Pinottava Säiliö HD L 25 3/4 D 6 Valkoinen | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 Cu-Ft.6400 lbLasikuituvahvisteinen komposiitti-Raskas teollisuus-€90.04
VALETTU KUIDULASI 8147085269 Pinoastia 20-3 / 4 x 11-1 / 4 x 2-3 / 8 Valkoinen | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 lbLasikuituvahvistettu lämpökovettuva komposiitti11.25 "-11.25 "€51.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8082085136 Pinosäiliö 23-3/8 x 12 x 3-1/8 harmaa
€55.16 / yksikkö