Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M07111.080.0040 Olkaruuvi M6 X 1 X 40Mm L, 5PK | AE8PGU 6EU36

APPROVED VENDOR M07111.080.0040 Olkaruuvi M6 X 1 X 40Mm L, 5PK

Varastossa
Tuote: AE8PGU Malli: M07111.080.0040Ristiviite: 6EU36 / 163W43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka5g6g
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.13mm
Pään korkeus5.5mm
Pään tyyliuritettu
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus159,500 PSI
Rockwellin kovuusC39 - C44
Leikkauslujuus95,700 psi
Olkapään halkaisija.8mm
Olkapään pituus40mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus11mm
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M07111.080.0040 Olkaruuvi M6 X 1 X 40Mm L, 5PK
€7.51 /pakkaus