Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALETTU LASIKUITU 2181092203 Tarjotin, jossa pudotussivut Esd | AC3HUV 2TU37

MOLDED FIBERGLASS 2181092203 Tarjotin, jossa pudotussivut Esd

Varastossa
Tuote: AC3HUV Malli: 2181092203Ristiviite: 2TU37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokero pudotetuilla sivuilla
VäriMusta
Sisäsyvyys7 / 8 "
Sisäpituus21.125 "
Sisäleveys19.25 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliLasikuituvahvisteinen komposiitti
Kokonaissyvyys1"
Kokonaispituus22.5 "
kokonaisleveys20 "
Temp. alue-60 - 250 F
TyyppiESD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäpituusSisäleveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
MUOTOITU KUMILASI 2141092203 Alusta, jossa sivupalat Esd AC3HUT 2TU35 214109220323.5 "22.25 "24.5 "23 "€96.38
MUOTITTU KIINNIKKILASI 2171092203 Alusta pudotetuilla sivuilla Esd AC3HUU 2TU36 217109220326 "19.25 "27 "20 "€81.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 2181092203 Tarjotin, jossa pudotussivut Esd
€97.76 / yksikkö