Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUOTOITU KUMILASI 2141092203 Alusta, jossa sivupalat Esd AC3HUT 2TU35

MOLDED FIBERGLASS 2141092203 Tarjotin, jossa pudotussivut Esd

Varastossa
Tuote: AC3HUT Malli: 2141092203Ristiviite: 2TU35

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokero pudotetuilla sivuilla
VäriMusta
Sisäsyvyys7 / 8 "
Sisäpituus23.5 "
Sisäleveys22.25 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliLasikuituvahvisteinen komposiitti
Kokonaissyvyys1"
Kokonaispituus24.5 "
kokonaisleveys23 "
Temp. alue-60 - 250 F
TyyppiESD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäpituusSisäleveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta
MUOTITTU KIINNIKKILASI 2171092203 Alusta pudotetuilla sivuilla Esd AC3HUU 2TU36 217109220326 "19.25 "27 "20 "€81.48
VALETTU LASIKUITU 2181092203 Tarjotin, jossa pudotussivut Esd | AC3HUV 2TU37 218109220321.125 "19.25 "22.5 "20 "€97.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 2141092203 Tarjotin, jossa pudotussivut Esd
€96.38 / yksikkö