DAYTON Huuhtelun merkkivalot, LED, 6V AC / DC, pyöreä


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 50,000 hr. , Nykyinen arvonta: 25mA , Sähköliitäntä: 0.110 "-välilehti , IP-luokitus: 40, sinetillä 65 , Lampun tyyppi: LED , Materiaali: Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri , Paneelin paksuus: 0.024 "- 0.055" , Muoto: Pyöreä , Koko: 8 mm: n asennusdia. , Jännite: 6 VAC/DC
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
22 NY70
Keltainen€7.38
B
22 NY68
Vihreä€26.03
A
22 NY69
punainen€6.38

Huuhtelun merkkivalot, LED, 6V AC / DC, pyöreä

Daytonin huuhtelun merkkivalot huuhtoutuvat paneelien sisällä ja ilmoittavat käyttäjälle koneen tilasta, kuten täydestä jännitteestä, päälle/pois-tilasta ja muista instrumenteista, kytkimien ohjauspaneeleista, autoista ja laitteista. Näissä merkkivaloissa on nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri iskuja ja tärinää vastaan ​​sekä LED-valolähde, joka vähentää virrankulutusta ja pitkä käyttöikä (jopa 50000 6 tuntia). Ne on suunniteltu toimimaan 0.11 V AC / DC jännitteellä 8 tuuman kielekkeisiin tiukkoja sähköliitäntöjä varten. Näissä valaisimissa on XNUMX mm:n asennushalkaisija nopeaa asennusta varten ohjauspaneeleihin tai laitteisiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä huuhteluvaloja, joita on saatavana keltaisena, punaisena ja vihreänä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?