Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN CA8301 hana-anturin vipu 3/4 tuumaa 2.2 Gpm | AD3LRL 40D657

MOEN CA8301 hana-anturin vipu 3/4 tuumaa 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AD3LRL Malli: CA8301Ristiviite: 40D657

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€729.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliValettu metalli
NoudattaminenADA
Yhteys3 / 4 "
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppilaminaarinen
Virtausnopeus0.5 gpm
Kahvan tyyppiTunnistin
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiCenterset
Reikien lukumäärä3
VirtalähdeAkku
Asuin / kaupallinenKaupallinen
AnturijohtoInfrapuna
Anturialue3-1 / 2 "- 12"
Nokan pituus3"
Temp. ohjausEi sekoittamista
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9745
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiNoudattaminenYhteysKahvojen lukumääräNokan pituusTyhjennystyyppiHanan käyttöVirtausnopeusHinta
MOEN 8228 Manuaalinen hana, valettu metalli, laajalle levinnyt AD3LRF 40D652 8228laajalle levinnytADA, BAA, AB 19531/2 "IPS23"Ei eristettymanuaalinen2.2 gpm€422.70
MOEN 8414 hanan manuaalivipu 3/4 tuumaa 2.2 Gpm | AD3LRV 40D669 8414CentersetADA, AB 19531/2 "IPS14"Ponnahdusikkunamanuaalinen2.2 gpm€227.12
MOEN 8889 hanan annostusvipu 3/4 tuumaa 2.2 Gpm | AD3LRX 40D674 8889laajalle levinnytADA, AB 19531 / 2 "24"Ei eristettymittaus2.2 gpm€529.33
MOEN TS6720 hanan manuaalivipu 3/4 tuumaa 2.2 Gpm | AD3LTK 40D691 TS6720laajalle levinnyt-3 / 4 "-4"Ponnahdusreikä, vähemmän tyhjennystämanuaalinen2.2 gpm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN CA8301 hana-anturin vipu 3/4 tuumaa 2.2 Gpm
€729.36 / yksikkö