Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 8889 hanan annostusvipu 3/4 tuumaa 2.2 Gpm | AD3LRX 40D674

MOEN 8889 hanan mittausvipu 3/4 tuumaa 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AD3LRX Malli: 8889Ristiviite: 40D674

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€529.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliValettu metalli
NoudattaminenADA, AB 1953
Yhteys1 / 2 "
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömittaus
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiTyönnä
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Asennustyyppilaajalle levinnyt
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä3
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus4"
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.204
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiNoudattaminenYhteysKahvojen lukumääräNokan pituusTyhjennystyyppiHanan käyttöVirtausnopeusHinta
MOEN 8228 Manuaalinen hana, valettu metalli, laajalle levinnyt AD3LRF 40D652 8228laajalle levinnytADA, BAA, AB 19531/2 "IPS23"Ei eristettymanuaalinen2.2 gpm€422.70
MOEN CA8301 hana-anturin vipu 3/4 tuumaa 2.2 Gpm | AD3LRL 40D657 CA8301CentersetADA3 / 4 "-3"Ei eristettyTunnistin0.5 gpm€729.36
MOEN 8414 hanan manuaalivipu 3/4 tuumaa 2.2 Gpm | AD3LRV 40D669 8414CentersetADA, AB 19531/2 "IPS14"Ponnahdusikkunamanuaalinen2.2 gpm€227.12
MOEN TS6720 hanan manuaalivipu 3/4 tuumaa 2.2 Gpm | AD3LTK 40D691 TS6720laajalle levinnyt-3 / 4 "-4"Ponnahdusreikä, vähemmän tyhjennystämanuaalinen2.2 gpm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8889 hanan mittausvipu 3/4 tuumaa 2.2 Gpm
€529.33 / yksikkö