MOEN 8342 -suihkukoppa Kromi | AD3LRR 40D665

MOEN 8342 Suihkukoristesarjan vipu kromi

Varastossa
Tuote: AD3LRR Malli: 8342Ristiviite: 40D665

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€709.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkuseinäsarja
Väri / viimeistelykromi
Yhteys1 / 2 "
Syvyys5-3 / 8 "
Kasvojen halkaisija4"
Virtausnopeus1.6 gpm
Käsittele viimeistelykromi
Kahvan tyyppiVipu
Korkeus5.375 "
Letkun pituus69 "
MateriaaliValettu metalli
Max. Virtaus2.5 gpm
Vaihtopatruuna4ZD97
Venttiilin suunnitteluPosi Lämpötila
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.68
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)80.52
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaimen putken nokan pituus (5.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
MOEN 8370 -suihkukaapin vipu kromi | AD3LRU 40D668 83707-5 / 8 "7.625 "6"€238.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8342 Suihkukoristesarjan vipu kromi
€709.51 / yksikkö