Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 8370 -suihkukaapin vipu kromi | AD3LRU 40D668

MOEN 8370 Suihkukoristesarjan vipu kromi

Varastossa
Tuote: AD3LRU Malli: 8370Ristiviite: 40D668
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
€238.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkuseinäsarja
Väri / viimeistelykromi
Yhteys1 / 2 "
Syvyys7-5 / 8 "
Kasvojen halkaisija4"
Virtausnopeus1.6 gpm
Käsittele viimeistelykromi
Kahvan tyyppiVipu
Korkeus7.625 "
Letkun pituus69 "
MateriaaliValettu metalli
Max. Virtaus2.5 gpm
Vaihtopatruuna4ZD97
Venttiilin suunnitteluPosi Lämpötila
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaimen putken nokan pituus (5.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
MOEN 8342 -suihkukoppa Kromi | AD3LRR 40D665 83425-3 / 8 "5.375 "8"€709.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8370 Suihkukoristesarjan vipu kromi
€238.23 / yksikkö