Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 8225 Gooseneck-hana Manuaalinen terä 1/2 tuumaa | AE9VCU 6MPT7

MOEN 8225 Gooseneck-hana, käsikäyttöinen terä, 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9VCU Malli: 8225Ristiviite: 6MPT7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€438.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck-hana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1 / 2 "
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiTerä
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Asennustyyppilaajalle levinnyt
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus13.25 "
VaihtopatruunaKyllä
Asuin / kaupallinenAsuinkiinteistö
Nokan pituus8"
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.12
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräYhteysHanan käyttöNokan pituusVenttiilin tyyppiHana nokkaVirtausnopeusKahvan tyyppiHinta
MOEN CA8303 hanhenkaulahana-anturi 0.5 Gpm | AD7LDD 4FA74 CA830311/2 "MIPSTunnistin5.375 "solenoidiJäykkä / Swing0.5 gpmTunnistin€803.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 8225 Gooseneck-hana, käsikäyttöinen terä, 1/2 tuumaa
€438.43 / yksikkö