Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN CA8303 hanhenkaulahana-anturi 0.5 Gpm | AD7LDD 4FA74

MOEN CA8303 Hanhenkaula-anturi 0.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AD7LDD Malli: CA8303Ristiviite: 4FA74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€803.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck-hana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1/2 "MIPS
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppilaminaarinen
Virtausnopeus0.5 gpm
Kahvan tyyppiTunnistin
Reikäkeskuksen asennus keskelleYksittäinen reikä
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä1
VirtalähdeAkku
Asuin / kaupallinenKaupallinen
AnturialueSäädettävä infrapuna
Nokan pituus5.375 "
Venttiilin tyyppisolenoidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.59
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräYhteysHanan käyttöNokan pituusVenttiilin tyyppiHana nokkaVirtausnopeusKahvan tyyppiHinta
MOEN 8225 Gooseneck-hana Manuaalinen terä 1/2 tuumaa | AE9VCU 6MPT7 822531 / 2 "manuaalinen8"Keraaminen levyJäykkä2.2 gpmTerä€438.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN CA8303 Hanhenkaula-anturi 0.5 Gpm
€803.33 / yksikkö