Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 3919 -ilmastimen uros 2.2 Gpm | AF2NLC 6WA64

MOEN 3919 Aerator Male 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AF2NLC Malli: 3919Ristiviite: 6WA64

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€21.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerator
Kierteen koko15 / 16 "-27
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKierteen kokoTyyppiHinta
MOEN 16350 vandaalinkestävä ilmastohana | AB3FZB 1RYJ1 163500.515 / 16 "-27Vandaalinkestävät, uroslangat€25.32
MOEN 52600 ilmastin kromi uros 15 / 16-27 0.5 Gpm | AD8WYA 4NEF7 526000.5 gpm15 / 16 "-27Mies€25.32
MOEN 52603 ilmastin Ilkivallankestävä naaras 0.5 Gpm | AD8WYD 4NEG1 526030.5 gpm55 / 64 "-27Vandaalinkestävät, nauhalangat€27.55
MOEN 52611 ilmastin Ilkivallankestävä naaras 1.5 Gpm | AD8WYG 4NEG4 526111.5 gpm55 / 64 "-27Vandaalinkestävät, nauhalangat€27.31
MOEN 101010 ilmastin kromi uros 1.5 Gpm Sisältää sisäosan | AD8WYQ 4NEH3 1010101.5 gpm-Mies€23.00
MOEN 3924 ilmastin Naaras 2.2 Gpm | AF2NLE 6WA66 3924-55 / 64 "-27Nainen€24.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 3919 Aerator Male 2.2 Gpm
€21.96 / yksikkö