Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 52611 ilmastin Ilkivallankestävä naaras 1.5 Gpm | AD8WYG 4NEG4

MOEN 52611 Ilmastin Ilkivallankestävä naaras 1.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AD8WYG Malli: 52611Ristiviite: 4NEG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerator
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus1.5 gpm
Kierteen koko55 / 64 "-27
TyyppiVandaalinkestävät, nauhalangat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKierteen kokoTyyppiHinta
MOEN 16350 vandaalinkestävä ilmastohana | AB3FZB 1RYJ1 163500.515 / 16 "-27Vandaalinkestävät, uroslangat€25.32
MOEN 52600 ilmastin kromi uros 15 / 16-27 0.5 Gpm | AD8WYA 4NEF7 526000.5 gpm15 / 16 "-27Mies€25.32
MOEN 52603 ilmastin Ilkivallankestävä naaras 0.5 Gpm | AD8WYD 4NEG1 526030.5 gpm55 / 64 "-27Vandaalinkestävät, nauhalangat€27.55
MOEN 101010 ilmastin kromi uros 1.5 Gpm Sisältää sisäosan | AD8WYQ 4NEH3 1010101.5 gpm-Mies€23.00
MOEN 3919 -ilmastimen uros 2.2 Gpm | AF2NLC 6WA64 3919-15 / 16 "-27Mies€21.96
MOEN 3924 ilmastin Naaras 2.2 Gpm | AF2NLE 6WA66 3924-55 / 64 "-27Nainen€24.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 52611 Ilmastin Ilkivallankestävä naaras 1.5 Gpm
€27.31 / yksikkö