Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 11C824 Tuhkakuppi Harmaa Metalli 0.39 Gallona | AA2VCY

TOUGH GUY 11C824 Tuhkakuppi Harmaa Metalli 0.39 Gallonaa

Varastossa
Tuote: AA2VCY Malli: 11C824

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuhka tarjotin
Pohjan halkaisija.6"
Koko0.39 gal.
VäriHarmaa
Syvyys2.5 "
Suorittaa loppuunMetalli
Korkeus10 "
Pituus6"
MateriaaliMetalli
AsennustyyliSeinään asennettava
Aukkojen määrä1
Avauskoko5"
ShapeSuorakulmio
VahvuusHeavy Duty
SuunnitteluKupoli
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskokoPohjan halkaisija.KokoLeveysVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusHinta
TOUGH GUY 48L067 Tuhkakuppi musta ruostumatonta terästä 1.7 gallonaa AD6QYY 48L06710 "10 "1.7 gal.10 "MustaJauhemaalattu kuvioitu20 "10 "€160.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 11C824 Tuhkakuppi Harmaa Metalli 0.39 Gallonaa
€181.15 / yksikkö