Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 115061 Laakerialuslevysarja sisältää 2 aluslevyä | AB3FYU 1RYH3

MOEN 115061 Laakerin aluslevysarja, joka sisältää 2 aluslevyä

Varastossa
Tuote: AB3FYU Malli: 115061Ristiviite: 1RYH3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslevysarja
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4ZF67 ja 2P321

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8484900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaHinta
MOEN 97274 Indikaattorialuslevysarja - 2 kpl pakkaus AB3FZH 1RYJ7 972744551 ja 4551 CP€10.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 115061 Laakerin aluslevysarja, joka sisältää 2 aluslevyä
€12.97 / yksikkö