Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOEN 97274 Indikaattorialuslevysarja - 2 kpl pakkaus AB3FZH 1RYJ7

MOEN 97274 Ilmaisimen pesusarja WC - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3FZH Malli: 97274Ristiviite: 1RYJ7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslevysarja
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4551 ja 4551 CP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaHinta
MOEN 115061 Laakerialuslevysarja sisältää 2 aluslevyä | AB3FYU 1RYH3 1150614ZF67 ja 2P321€12.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOEN 97274 Ilmaisimen pesusarja WC - 2 kpl pakkaus
€10.15 / yksikkö