GRAINGER OPC-2436-2-95 Tilausnostoauto 1200 lb 51-1 / 4 tuumaa | AG7AQH 49Y144

GRAINGER OPC-2436-2-95 Keräilytrukki 1200 Lb 51-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7AQH Malli: OPC-2436-2-95Ristiviite: 49Y144

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€679.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilaa poiminta-auto
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys26.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaPutkimainen
Huulen korkeus1-1 / 2 "ylä- ja alaosa
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus51.25 "
kokonaisleveys24.25 "
Hyllyn pituus36 "
HyllytyyppiHuulet ylös
Hyllyn leveys24 "
Hyllyn mittojen kirjoittaminen12 "D x 22-1 / 8" W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.4
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti hyllyä kohtiHyllyjen välinen etäisyysHyllyjen lukumääräKokonaispituusHyllyn pituusHinta
GRAINGER OPC-2448-2-95 Tilausnostoauto 1200 lb 63-1 / 4 tuumaa | AG7AQJ 49Y145 OPC-2448-2-95600 lb26.5 "263.25 "48 "€811.16
GRAINGER OPC-2436-3-95 Keräilytrukki 1200 lb 51-1 / 4 tuumaa | AG7AQL 49Y147 OPC-2436-3-95400 lb12.593351.25 "36 "€813.50
Tarjouspyyntö
GRAINGER OPC-2448-3-95 Tilausnostoauto 1200 lb 63-1 / 4 tuumaa | AG7AQM 49Y148 OPC-2448-3-95400 lb12.593363.25 "48 "€911.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER OPC-2436-2-95 Keräilytrukki 1200 Lb 51-1/4 tuumaa
€679.85 / yksikkö