EXCELON Letkut, ranta A: 55


Suodattaa
Väri: Poista valinta , Kovuus: Ranta A: 55 , Pituus: 50ft. , Materiaali: PVC , SAE tai Metric: SAE , Temp. Alue: -65 - 140 astetta F , Vetolujuus: 1400 psi , Tyyppi: Joustava
TyyliMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta (ei alv)
A
410610-5711G
1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "€33.92
A
411210-5711G
1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "€46.87
A
4118210-5711G
1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "€115.49
A
410010A-5711G
1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "€37.73
A
41024710-5711G
2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "€130.11
A
411810-5711G
2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "€57.47
A
413510-5711G
3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "€201.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?