VESTIL CART-PSS-sarjan osittain ruostumattomasta teräksestä valmistetut hydrauliset nostokärryt


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Väri: Hopea , Korkeus vetoa kohti täysi kuormitus: 1.8 " , Korkeus iskua kohti ilman kuormitusta: 2" , Kehyksen materiaali: Ruostumaton teräs , Arvosana: Grade 304 , Pyörien lukumäärä: 4 , Pumppujen lukumäärä max. Nosta korkeutta: 20 , Toiminnan tyyppi: Jalka toimii , Alustan materiaali: Ruostumaton teräs , Virtalähde: manuaalinen , Vaaka mukana: Ei , Saksinumero: 2
TyyliMalliPituusKokoPyörä Dia.Max. KorkeusMaks. Matkan pituusPumppujen määrä korkealla asetuksellaPumppujen määrä matalalla asetuksellaPlatform PituusHinta (ei alv)
A
CART-1000-PSS
36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "€2,865.92
B
CART-200-D-PSS
36.5 "220 lbs.4"51 "41 "231727 1 / 2 "€1,932.51
C
CART-750-PSS
36.5 "750 lbs.5"35.5 "20 "--32 1 / 2 "€2,625.84
D
CART-400-PSS
36.75 "400 lbs.4"29 "20.25 "-2027 1 / 2 "€2,427.69
E
CART-1750-PSS
51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "€4,017.61
F
CART-800-D-PSS
51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "€3,834.65
G
CART-1500-D-TS-PSS
63 "1500 lbs.6"68 "49 "--47 1 / 2 "€6,464.53
H
CART-2000-PSS
64.38 "2000 lbs.5"39 "24 "--47 "€4,684.76
I
CART-1000-LD-PSS
65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "€4,225.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?