Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 201-153 Dial Snap Gage 2-3 tuuman ei-ilmaisin | AE9YEL 6NRD8

MITUTOYO 201-153 Dial Snap Gage 2 - 3 tuumaa Ei ilmaisinta

Varastossa
Tuote: AE9YEL Malli: 201-153Ristiviite: 6NRD8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€766.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse Snap Gage
Suorittaa loppuunEmali
mittausalue2 - 3 "
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.404
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)42.55
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 201-153 Dial Snap Gage 2 - 3 tuumaa Ei ilmaisinta
€766.26 / yksikkö