Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen MITUTOYO 193-211CERT -mikrometri 0-1 Kitkakotelo | AC6VBD 36J713

MITUTOYO 193-211CERT digitaalinen mikrometri 0-1 Kitkanen kotelo

Varastossa
Tuote: AC6VBD Malli: 193-211CERTRistiviite: 36J713

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromikrometri
alasinTasainen kovametalli
KalibrointitodistusKyllä
alue0 - 1 "
päätöslauselma0.0001 "
sormustinKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.97
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistuseräHinta
MITUTOYO 193-211 digitaalinen mikrometri 0-1 tuuman kitka | AE3CDG 5C690 193-211EiNumeromikrometri€290.80
MITUTOYO 468-274 digitaalinen 3-pisteinen sisämikrometri, 101.6 mm - 127 mm/4 tuumaa - 5 tuumaa, Ip65 | CT3RAN 392N46 468-274-Mikrometrin sisällä€2,906.40
MITUTOYO 468-275 digitaalinen 3-pisteinen sisämikrometri, 127 mm - 152.4 mm / 5 - 6 tuumaa, Ip65 | CT3RAP 392N47 468-275-Mikrometrin sisällä€3,045.70
MITUTOYO 468-276 digitaalinen 3-pisteinen sisämikrometri, 152.4 mm - 177.8 mm / 6 tuumaa - 7 tuumaa, Ip65 | CT3RAQ 392N48 468-276-Mikrometrin sisällä€3,438.99
MITUTOYO 468-271 digitaalinen 3-pisteinen sisämikrometri, 2.5 tuumasta 3 tuumaan / 63.5 mm - 76.2 mm, Ip65 | CT3RAR 511K40 468-271-Mikrometrin sisällä€2,285.21
MITUTOYO 468-272 digitaalinen 3-pisteinen sisämikrometri, 3 tuumasta 3.5 tuumaan / 76.2 mm - 88.9 mm, Ip65 | CT3RAT 511K41 468-272-Mikrometrin sisällä€2,323.28
MITUTOYO 468-273 digitaalinen 3-pisteinen sisämikrometri, 3.5 tuumasta 4 tuumaan / 88.9 mm - 101.6 mm, Ip65 | CT3RAU 511K42 468-273-Mikrometrin sisällä€2,346.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 193-211CERT digitaalinen mikrometri 0-1 Kitkanen kotelo
€306.59 / yksikkö