MAIN FILTER INC. MF0427685 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 10.23 tuuman korkeus | CF9WVD XH03667

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF9WVD Malli: MF0427685Ristiviite: XH03667 '
€69.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.409 "
Pohja OD4.173 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko311 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus10.23 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID2.835 "
Ylin OD4.173 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtosuodatin X XH03667

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0065852 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF7CCQ S4110T40 MF00658529.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 neliömetriä Tuumaa€129.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065886 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF7CDJ S4111T40 MF006588618.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1286 neliömetriä Tuumaa€187.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308923 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF8CMB HF7731 MF03089239.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---€138.03
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0308962 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, Buna -tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF8CMZ HF7770 MF03089629.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 neliömetriä Tuumaa€129.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308977 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF8CNM HF7785 MF030897718.5 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1286 neliömetriä Tuumaa€187.63
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0426712 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF9VJU XH03364 MF042671212.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 neliömetriä Tuumaa€243.96
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0426713 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF9VJV G00796 MF042671312.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 neliömetriä Tuumaa€243.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€69.22 / yksikkö