Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4EVP5 Suljettu magneettinen salpa, vedä auki AD7KCL

APPROVED VENDOR 4EVP5 Suljettu magneettisalpa Vedä auki

Varastossa
Tuote: AD7KCL Malli: 4EVP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu magneettinen saalis
Saaliin pituus2 31 / 64 "
Saalisprojektio3 / 4 "
Saaliin leveys35 / 64 "
SulkemistyyppiYhden iskun levy
VäriVaaleanharmaa
TarvikkeetEi sisälly
MateriaaliPolyasetaali
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoVedä avataksesi
Vedä voima6.6 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSaaliin pituusSaaliin leveysVäriHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4EVN9 Suljettu magneettinen salpa, vedä auki AD7KCF 4EVN91 49 / 64 "43 / 64 "Valkoinen€10.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 4EVP2 Suljettu magneettinen salpa, vedä auki AD7KCH 4EVP21 31 / 32 "33 / 64 "Musta€14.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 4EVP3 Suljettu magneettinen salpa, vedä auki AD7KCJ 4EVP31 31 / 32 "33 / 64 "Valkoinen€16.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 4EVP4 Suljettu magneettinen salpa, vedä auki AD7KCK 4EVP42 31 / 64 "35 / 64 "Vaaleanharmaa€19.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 4EVP6 Suljettu magneettinen salpa, vedä auki AD7KCM 4EVP62 31 / 64 "35 / 64 "Vaaleanharmaa€30.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVP5 Suljettu magneettisalpa Vedä auki
€21.17 / yksikkö