Base: RG , Perustyyppi: Jäykkä , Laakerityyppi: pallo , Putkikotelon sijainti: F1 , Suunnittelu: B , Tehtävä: JATKUU , Käyttömäärä: Jatkuva , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelon tyyppi: TEFC , Hz: 60 Sisältää: Johtolaatikko , Invertterin luokitus: Kyllä , IP-luokitus: 44 , Pituus vähemmän Akseli: 15 7 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Asennus: F1 , Asennustyyppi: C-kasvot / jalka , NEMA Design: B , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Akselin pituus: 2 11 / 16 " , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Käytettävissä @ 200V: Ei , Käytettävissä @ 208V: Kyllä