Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY R6107 Lämpösiirtotulostimen nauha | AF9LJY 30DA22

BRADY R6107 lämpösiirtotulostinnauha

Varastossa
Tuote: AF9LJY Malli: R6107Ristiviite: 30DA22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösiirtonauha
VäriMusta
Pituus984ft.
Leveys4 21 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3702440160

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BRADY R6101 Lämpösiirtotulostinnauha | AF9LJT 30DA17 R6101360ft.4"€33.82
BRADY R6109 Lämpösiirtotulostinnauha AF9LJV 30DA19 R6109500ft.4 21 / 64 "€46.78
BRADY R6100 lämpösiirtotulostinnauha | AF9LJW 30DA20 R6100984ft.2 23 / 64 "€56.02
BRADY R6102 Lämpösiirtotulostinnauha | AF9LJX 30DA21 R6102984ft.3 17 / 64 "€56.42
BRADY R6104 Lämpösiirtotulostimen nauha | AF9LKA 30DA24 R6104984ft.5.125 "€84.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY R6107 lämpösiirtotulostinnauha
€68.87 / yksikkö