MINTIE TECHNOLOGIES PABFR1K rengassuodatin polyesteri PAB 1000 PK24 | AF9RDF 30RV43

MINTIE TECHNOLOGIES PABFR1K rengassuodatin polyesteri PAB 1000 PK24

Varastossa
Tuote: AF9RDF Malli: PABFR1KRistiviite: 30RV43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€368.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengassuodatin
Korkeus1 / 2 "
Pituus18 "
MateriaaliPolyesteri
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)37.85
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES PABFR2K rengassuodatin polyesteri PAB 2000 PK24 | AF9RDW 30RV58 PABFR2K24 "24 "€420.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PABFR1K rengassuodatin polyesteri PAB 1000 PK24
€368.88 / yksikkö