HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Midget Twist Lock -pistokkeet, 2 /3 -napainen, 15A


Suodattaa
ampeeria: 15 , Rungon materiaali: Nylon , Väri: Musta , Liitettävyys: Paineliittimen ruuvit , Nykyinen arvostelu: 15 A , Materiaali: Nylon , Asennus: Johto kiinnitetty , Johtojen määrä: 3-johdin , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , vaihe: Yksivaihe , Leveys: 1.17 " , Johdon koko: # 18 AWG - # 14 AWG , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliTyyppiKaapelialueJohdon kokoJänniteJännitearvotKorkeusPituusNEMA-kokoonpanoHinta (ei alv)
A
HBL7570
2 napa 3 johdin0.335-0.421 "0.335 "- 0.421"125 VAC125 V1.33 "1.68 "ML-2P€42.20
B
HBL7594
2 napa 3 johdin0.300-0.430 "0.281 "- 0.421"125 VAC125 V2.45 "1.17 "ML-2P€38.35
C
HBL7485
3 napa 3 johdin0.300-0.430 "0.281 "- 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.45 "1.17 "ML-3P€37.76

Midget Twist Lock -pistokkeet, 2 /3 -napainen, 15A

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-lukituspistokkeet ovat ihanteellisia johtimien helppoon liittämiseen ja irrottamiseen meri- ja teollisuussovelluksissa. Näissä suorissa, urospuolisissa tulpissa on nailonkotelo, jossa on messinkiterät ja fenoliset teränpitimet korkean lämmönkestävyyden, kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Joissakin malleissa on kulmatulpat, jotka toimivat ahtaissa tiloissa. Valitse laajasta valikoimasta näitä mustia 15A -pistokkeita, saatavana jännitteellä 125 ja 125/250V.
Raptor Supplies tarjoaa myös vesitiiviit suojatulpat? vesitiiviisiin toimintoihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?