MINTIE TECHNOLOGIES PABFR2K rengassuodatin polyesteri PAB 2000 PK24 | AF9RDW 30RV58

MINTIE TECHNOLOGIES PABFR2K rengassuodatin polyesteri PAB 2000 PK24

Varastossa
Tuote: AF9RDW Malli: PABFR2KRistiviite: 30RV58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€424.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengassuodatin
Korkeus1 / 2 "
Pituus24 "
MateriaaliPolyesteri
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4005
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8421990080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MINTIE TECHNOLOGIES PABFR1K rengassuodatin polyesteri PAB 1000 PK24 | AF9RDF 30RV43 PABFR1K18 "18 "€366.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES PABFR2K rengassuodatin polyesteri PAB 2000 PK24
€424.32 / yksikkö