Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-3060 peukalolevy | AD6LCN 45L269

MILWAUKEE 48-62-3060 Peukalointilevy

Varastossa
Tuote: AD6LCN Malli: 48-62-3060Ristiviite: 45L269

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-levy
Terän leveys5"
Varren tyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.377
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysHinta
MILWAUKEE 48-62-4050 Peukalointilevy 1-1/8 x 6 In | AD6LDB 45L281 48-62-40506"€170.97
MILWAUKEE 48-62-4055 Tamper-levy 1-1 / 8 x 8 tuumaa | AD6LDC 45L282 48-62-40558"€233.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-3060 Peukalointilevy
€122.52 / yksikkö