Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 5PCR: n jäykkä varren pyörä H5 tuuman 14 tuuman kanava PR | AD4TBM 43Y716

METRO 5PCR jäykkä varsipyörä H5 tuuman 14 tuuman kanava PR

Varastossa
Tuote: AD4TBM Malli: 5PCRRistiviite: 43Y716

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä varren pyörä
Kantavuus300 lb
Materiaalipolyuretaani
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
METRO 5PCR: n jäykkä varren pyörä H5 tuuman 18 tuuman kanava PR | AD4TBN 43Y717 5 PCR€241.59
METRO 5PCR: n jäykkä varren pyörä H5 tuuman 21 tuuman kanava PR | AD4TBP 43Y718 5 PCR€247.96
METRO 5PCR: n jäykkä varren pyörä H5 tuuman 24 tuuman kanava PR | AD4TBQ 43Y719 5 PCR€245.96
METRO 5PCR: n jäykkä varren pyörä H5 tuuman 30 tuuman kanava PR | AD4TBR 43Y720 5 PCR€247.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 5PCR jäykkä varsipyörä H5 tuuman 14 tuuman kanava PR
€245.96 / yksikkö