MILWAUKEE 48-62-4055 Tamper-levy 1-1 / 8 x 8 tuumaa | AD6LDC 45L282

MILWAUKEE 48-62-4055 Peukalointilevy 1-1/8 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LDC Malli: 48-62-4055Ristiviite: 45L282

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€233.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-levy
Terän leveys8"
Pituus1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.867
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysHinta
MILWAUKEE 48-62-3060 peukalolevy | AD6LCN 45L269 48-62-30605"€122.52
MILWAUKEE 48-62-4050 Peukalointilevy 1-1/8 x 6 In | AD6LDB 45L281 48-62-40506"€170.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-4055 Peukalointilevy 1-1/8 x 8 tuumaa
€233.77 / yksikkö