Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-2055 Skaalaus taltta 12 tuumaa | AD6LBB 45L234

MILWAUKEE 48-62-2055 Skaalaustaltta 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LBB Malli: 48-62-2055Ristiviite: 45L234
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
€43.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSkaalaus taltta
Terän leveys3"
Hex3 / 4 "
Pituus12 "
Kokonaispituus12 "
Varren koko21 / 32 "
Varren tyyppiPyöreä varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.837
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysVarren tyyppiHinta
MILWAUKEE 48-62-2040 Skaalaus taltta 12 tuumaa | AD6LAZ 45L232 48-62-20401 1 / 2 "Pyöreä varsi€27.76
MILWAUKEE 48-62-2050 Skaalaus taltta 12 tuumaa | AD6LBA 45L233 48-62-20502"Pyöreä varsi€33.50
MILWAUKEE 48-62-4082 Skaalaus taltta 12 tuumaa | AD6LBX 45L253 48-62-40821 1 / 2 "SDS Max€31.36
MILWAUKEE 48-62-4085 Skaalaus taltta 12 tuumaa | AD6LBY 45L254 48-62-40852"SDS Max€36.47
MILWAUKEE 48-62-4087 Skaalaus taltta 12 tuumaa | AD6LBZ 45L255 48-62-40873"SDS Max€44.87
MILWAUKEE 48-62-3020 Skaalaus taltta 12 tuumaa | AD6LCH 45L264 48-62-30201.5 "Hex€25.84
MILWAUKEE 48-62-3030 Skaalaus taltta 12 tuumaa | AD6LCK 45L266 48-62-30303"Hex€31.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2055 Skaalaustaltta 12 tuumaa
€43.02 / yksikkö