Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 2703500 Round Die Hss 3 / 8-16 Unc | AG3NNF 33PC60

OSG 2703500 Round Die Hss 3/8-16 Unc

Varastossa
Tuote: AG3NNF Malli: 2703500Ristiviite: 33PC60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kuolema
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1"
Piki16
Koko3 / 8 "
Paksuus3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)1.02
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207403000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiKokoKiertyyppiHinta
OSG 46064 Round Die Hss M3.5x0.6 Metrinen | AG3NNJ 33PC63 460640.6M3.5metrinen€54.92
OSG 46085 Round Die Hss M8 x 1.25 Metric | AG3NNK 33PC64 460851.25M8metrinen€54.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 2703500 Round Die Hss 3/8-16 Unc
€54.04 / yksikkö