Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4119 Aseta kärki 1/4 x 1 tuumaa 10-12 pistettä PK25 | AH3QKX 33GM70

MILWAUKEE 48-32-4119 Terä 1/4 x 1 tuuma 10-12 piste PK25

Varastossa
Tuote: AH3QKX Malli: 48-32-4119Ristiviite: 33GM70

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
SovellusmenetelmäVaikutus
Bit tyyliura-
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko10F-12R
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1192
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusPistekokoPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4416 Ruuvitaltat 1 tuumaa 2 kpl 1/4 tuumaa kuusio PK2 | AG9EEH 19RK09 48-32-4416Lisää bitti1"4F-5R2€5.62
MILWAUKEE 48-32-4916 Ruuvauskärki 2 tuumaa 1 kpl 1/4 tuumaa kuusikulmainen | AG9EEJ 19RK10 48-32-4916Virtabitti2"6F-8R1€5.60
MILWAUKEE 48-32-4417 Ruuvitaltat 1 tuumaa 2 kpl 1/4 tuumaa kuusio PK2 | AG9EEK 19RK11 48-32-4417Lisää bitti1"6F-8R2€6.37
MILWAUKEE 48-32-4919 Virtakärki 1/4 x 2 tuumaa 3/16 tuuman kohta | AG9EEL 19RK12 48-32-4919Virtabitti2"3 / 16 "1€5.54
MILWAUKEE 48-32-4418 ruuvauskärjet 1 tuumaa 2 kpl 1/4 tuumaa kuusikulmaista PK2 | AG9EEM 19RK13 48-32-4418Lisää bitti1"8F-10R2€6.37
MILWAUKEE 48-32-4918 Ruuvauskärki 2 tuumaa 1 kpl 1/4 tuumaa kuusikulmainen | AG9EEN 19RK15 48-32-4918Virtabitti2"8F-10R1€5.39
MILWAUKEE 48-32-4157 Virtakärki 1/4 x 2 tuumaa 6-8 pistettä PK25 | AH3QLU 33GM90 48-32-4157Virtabitti2"6F-8R25€72.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4119 Terä 1/4 x 1 tuuma 10-12 piste PK25
€31.76 /pakkaus