Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-28-1060 bittilaajennus, kaikki kuusikulmaiset 24 x 7/16 tuumaa | AG6RGN 45L180

MILWAUKEE 48-28-1060 bitti jatke kaikki kuusio 24 x 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6RGN Malli: 48-28-1060Ristiviite: 45L180
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
€53.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBittilaajennus
Sopii reikäsahan halkaisijaan.9/16" to 6-7/8"
Kokonaispituus24 "
Varren muotoHex
Varren koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100130

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-28-1030 bittilaajennus, kaikki kuusikulmaiset 5-12 x 7/16 tuumaa | AG6RGK 45L177 48-28-10305.5 "€42.47
MILWAUKEE 48-28-1040 bittinen jatke, kaikki kuusikulmaiset 12 x 7/16 tuumaa | AG6RGL 45L178 48-28-104012 "€46.07
MILWAUKEE 48-28-1050 -terän pidennys, kaikki kuusikulmaiset 18 x 7/16 tuumaa | AG6RGM 45L179 48-28-105018 "€48.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-28-1060 bitti jatke kaikki kuusio 24 x 7/16 tuumaa
€53.73 / yksikkö