Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-28-1030 bittilaajennus, kaikki kuusikulmaiset 5-12 x 7/16 tuumaa | AG6RGK 45L177

MILWAUKEE 48-28-1030 bitti jatke kaikki kuusio 5-12 x 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6RGK Malli: 48-28-1030Ristiviite: 45L177

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€42.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBittilaajennus
Sopii reikäsahan halkaisijaan.9/16" to 6-7/8"
Kokonaispituus5.5 "
Varren muotoHex
Varren koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8466100130

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-28-1040 bittinen jatke, kaikki kuusikulmaiset 12 x 7/16 tuumaa | AG6RGL 45L178 48-28-104012 "€46.07
MILWAUKEE 48-28-1050 -terän pidennys, kaikki kuusikulmaiset 18 x 7/16 tuumaa | AG6RGM 45L179 48-28-105018 "€48.72
MILWAUKEE 48-28-1060 bittilaajennus, kaikki kuusikulmaiset 24 x 7/16 tuumaa | AG6RGN 45L180 48-28-106024 "€53.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-28-1030 bitti jatke kaikki kuusio 5-12 x 7/16 tuumaa
€42.47 / yksikkö