Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-28-1040 bittinen jatke, kaikki kuusikulmaiset 12 x 7/16 tuumaa | AG6RGL 45L178

MILWAUKEE 48-28-1040 bitti jatke kaikki kuusio 12 x 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6RGL Malli: 48-28-1040Ristiviite: 45L178

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBittilaajennus
Sopii reikäsahan halkaisijaan.9/16" to 6-7/8"
Kokonaispituus12 "
Varren muotoHex
Varren koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8466100130

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-28-1030 bittilaajennus, kaikki kuusikulmaiset 5-12 x 7/16 tuumaa | AG6RGK 45L177 48-28-10305.5 "€42.47
MILWAUKEE 48-28-1050 -terän pidennys, kaikki kuusikulmaiset 18 x 7/16 tuumaa | AG6RGM 45L179 48-28-105018 "€48.72
MILWAUKEE 48-28-1060 bittilaajennus, kaikki kuusikulmaiset 24 x 7/16 tuumaa | AG6RGN 45L180 48-28-106024 "€53.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-28-1040 bitti jatke kaikki kuusio 12 x 7/16 tuumaa
€46.07 / yksikkö