Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-3402 Lukituspihdit 7 tuuman pituus 10 tuuman pituus | AH3LCX 32TR83

MILWAUKEE 48-22-3402 Lukituspihdit, pituus 7 tuumaa, pituus 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3LCX Malli: 48-22-3402Ristiviite: 32TR83

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituspihdit
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan kapasiteetti3 ", 1-1 / 2"
Leuan tyyliKaareva
Leuan paksuus29/64 ", 13/32"
Pituus7 ", 10"
Palojen lukumäärä2
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0485
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)18.54
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-3402 Lukituspihdit, pituus 7 tuumaa, pituus 10 tuumaa
€54.77 / yksikkö