FERVI Työkalujen pyörivät kaapit


Suodattaa
Laatikon kapasiteetti: 25 kg , Laatikon koko: 565 x 405 mm , kappaleiden määrä: 291
TyyliMalliMitatLaatikon korkeusKokoHinta (ei alv)
A
C087
--X x 560 350 770 mm€177.34
Tarjouspyyntö
B
C902/B
--X x 680 435 780 mm€317.31
Tarjouspyyntö
C
C960CB
---€1,018.41
Tarjouspyyntö
D
C900/B
585 x 410 mm2x45mm, 2x100mm, 2x150mmX x 685 455 850 mm€359.59
Tarjouspyyntö
E
C960C
X x 890 458 994 mm5 x 74.5 mm, 2 x 153.5 mm-€1,018.41
Tarjouspyyntö
F
C960/F7
X x 890 458 994 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-€615.42
Tarjouspyyntö
G
C960 / BE01
X x 890 475 1015 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-€1,057.09
Tarjouspyyntö
E
C960/CC01
5640 x 405 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mmX x 890 475 1015 mm€1,048.87
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?