DAYTON 7AD27 -poistopuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BCG

DAYTON 7AD27 Pakotuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3BCG Malli: 7AD27

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,630.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiovarustepuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C559
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4587
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4277
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3873
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3333
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2514
CFM @ 0.625 tuumaa. SP1456
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1064
Tuuletin RPM1221
Lasikuitu seinä suljin nro5C214
Laipan syvyys1"
Laipan leveys24 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.6-1.8/0.9
Sinkitty seinälevy nro1C745
Korkeus24 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU2
Maks. BHP0.60
Maks. Syvyys19.5 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Vaihe3
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliTeräs
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.20
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.20
Venturin puhdistuma Dia.20.5 "
Venturin syvyys3.25 "
Jännite208-230/460
Säänkestävyys3FKF2
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.558
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuuletin RPMAlumiiniseinä suljin nroCFM @ 0.000 tuumaa. SPLasikuitu seinä suljin nroLaipan leveysTäyden kuorman ampeeritSinkitty seinälevy nroKorkeusHinta
DAYTON 7AD19 -poistopuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BBY 7 AD199534C55935815C21424 "0.9-1.0/0.501C74524 "€1,348.34
DAYTON 7AD23 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BCC 7 AD2310394C55939045C21424 "1.3-1.3/0.701C74524 "€1,416.83
DAYTON 7CC75 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 208-230 / 440 | AF3FDR 7CC759233C30848265C21528 "1.2-1.3/0.651C74628 "€1,288.36
DAYTON 7CC87 -poistotuuletin 30 tuuman volttia 208-230 / 440 | AF3FEE 7CC876213C30970965C21634 "1.2-1.3/0.651C05534 "€1,491.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AD27 Pakotuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V
€1,630.41 / yksikkö