Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-00-5712 Puukkosahanterä suora PK5 | AJ2HJC 4WP11

MILWAUKEE 48-00-5712 Eteenpäin liikkuva sahanterä, suora PK5

Varastossa
Tuote: AJ2HJC Malli: 48-00-5712Ristiviite: 4WP11 / 1AUW3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinSuoraan
KäytettäväksiPuukkosahat
Korkeus1"
Pituus6"
MateriaaliBi-metalli
Leikkuureunojen määrä1
Ensisijainen sovellusMetalli
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-00-5712 Eteenpäin liikkuva sahanterä, suora PK5
€28.68 /pakkaus