VERMONT GAGE ​​901101500 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-1.000 tuuman koko | AE4PDK 5MAT8

VERMONT GAGE 901101500 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-1.000 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE4PDK Malli: 901101500Ristiviite: 5MAT8

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,782.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Gage, plus
tarkkuus+ 0.0002 / -0.0000 "
LuokkaLuokka ZZ
Lisäykset (tuumaa)0.0010
Pituus2"
MateriaaliMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs
mittausalue0.011 - 1.000 "
Nimellinen Koko0.011 - 1.000 "
MuotoLieriömäinen
ToleranssiLuokka ZZ (0.0002 ")
Leveyseri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimittausalueNimellinen KokoHinta
VERMONT GAGE ​​901101400 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.750 tuuman koko | AE4PDJ 5MAT7 9011014000.011 - 0.750 "0.011 - 0.750 "€2,343.05
VERMONT GAGE ​​901101600 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.061-0.750 tuuman koko | AE4PDL 5MAT9 9011016000.061 - 0.750 "0.061 - 0.750 "€2,175.74
VERMONT GAGE ​​901101100 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.0060-0.6250 tuuman koko | BG6VZZ 901101100--€1,683.82
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​901101150 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.006-0.832 tuuman koko | BG6WAA 901101150--€3,180.55
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​901101200 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.0060-1 tuuman koko | BG6WAB 901101200--€5,385.55
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​901101300 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.0110-0.6250 tuuman koko | BG6WAC 901101300--€1,637.05
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​901101450 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.916 tuuman koko | BG6WAD 901101450--€4,122.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 901101500 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-1.000 tuuman koko
€5,782.73 / yksikkö