TRIM LOK INC Leikkaa tiiviste 25 jalkaa


Suodattaa
Väri: Musta , Materiaali: Vinyyli (PVC) , Max. Lämpötila: 150 Tutkinnot , Min. Temp. Luokitus: -20 astetta F. , Tyyli: Trimmata
TyyliMalliJalan pituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
DDA2513-25
0.426 "0.847 "0.433 "€116.98
B
DDA1549-25
0.433 "0.433 "0.641 "€109.25

Leikkaa tiiviste 25 jalkaa

Trim-Loc Inc -verhoilutiivisteet ovat ihanteellisia vesitiiviisiin tiivisteisiin veneluukuissa, matkailuautojen osissa, työkalulaatikoissa ja tonneau-kansissa. Niissä on vedenkestävä EPDM -kumipolttimo ja PVC -koristerakenne, jotka kestävät ankaria lämpötiloja -20 -158 astetta F. Nämä tiivisteet on integroitu alumiinisilla metallikiinnikkeillä ja vahvalla tartuntakielellä pysyvään otteeseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä tiivisteitä, saatavana ylä- ja sivupolttimien sijoittelulla.
Raptor supplies tarjota myös s trim tiivisteet joiden pituus on 100 jalkaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?